アナログ設定器 ネオプレート

アナログ設定器 ネオプレート - azbil(旧:山武)

FCUコントローラ Infilex FC、VAVコントローラ Infilex VC用のユーザー設定器
居住者が空調発停・温度設定・風量切替を操作可能
汎用コントローラ Infilex GCなどの設定端末としても使用可能
照明スイッチと同形状で室内意匠になじむデザイン
樹脂タイプ・メタルタイプをラインアップ
温度設定方式は絶対値設定・相対値設定・感覚設定から選択可能
コネクタによるワンタッチ配線で施工性向上
運転表示LED付き空調スイッチタイプを用意
表示灯付きタイプを用意(FCU運転状態表示)

用途
使用温度範囲:0~40℃
使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
保管温度範囲:-20~60℃
保管湿度範囲:5~90%RH(結露なきこと)
取付方法:壁面取付
配線長:最大50m
配線方式
・モジュラーコネクタ接続方式
・リード線接続方式(風量切替付タイプ)
付属品
・M4×8小ねじ×2本
内容量
1個
取扱説明書:(0.89MB)
注意
※画像は代表画像です
全91種類を絞り込む
品番
91種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709581QY7290C4131
¥56,200
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709599QY7290D3020
¥50,900
¥48,980
¥53,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709669QY7290D3130
¥53,200
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709712QY7290D3210
¥50,900
¥48,980
¥53,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709730QY7290C3300
¥49,700
¥47,980
¥52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709748QY7290A3310
¥49,700
¥47,980
¥52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709809QY7290A3211
¥49,700
¥47,980
¥52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709836QY7290C3021
¥50,900
¥48,980
¥53,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709861QY7290C3301
¥49,700
¥47,980
¥52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709870QY7290C3220
¥53,200
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709888QY7290C3221
¥53,200
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709897QY7290D3320
¥53,200
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709906QY7290D4130
¥56,200
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709922QY7290D3131
¥53,200
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709940QY7290C3100
¥49,700
¥47,980
¥52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709949QY7290A3230
¥52,000
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710089QY7290C3011
¥38,600
¥36,980
¥40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710107QY7290D3220
¥53,200
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710116QY7290A3131
¥52,000
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710168QY7290A4130
¥55,000
¥52,980
¥58,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710220QY7290A3201
¥48,500
¥46,980
¥51,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710229QY7290C3330
¥53,200
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710238QY7290A3231
¥52,000
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710290QY7290A3021
¥49,700
¥47,980
¥52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710317QY7290C4130
¥56,200
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710326QY7290A3011
¥37,300
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710342QY7290C3121
¥53,200
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710351QY7290D3111
¥50,900
¥48,980
¥53,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710378QY7290C3320
¥53,200
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710412QY7290A3111
¥49,700
¥47,980
¥52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710457QY7290A3121
¥52,000
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710500QY7290D3010
¥48,500
¥46,980
¥51,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710518QY7290B4130
¥69,800
¥66,980
¥73,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710527QY7290D3230
¥53,200
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710588QY7290D3021
¥50,900
¥48,980
¥53,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710622QY7290C3130
¥53,200
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710649QY7290D3311
¥50,900
¥48,980
¥53,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710667QY7290A3210
¥49,700
¥47,980
¥52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710701QY7290D3011
¥48,500
¥46,980
¥51,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710710QY7290D3100
¥49,700
¥47,980
¥52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710728QY7290C3010
¥38,600
¥36,980
¥40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710737QY7290C3111
¥50,900
¥48,980
¥53,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710807QY7290A3300
¥48,500
¥46,980
¥51,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710841QY7290A3110
¥49,700
¥47,980
¥52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710877QY7290D3231
¥53,200
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710911QY7290C3110
¥50,900
¥48,980
¥53,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710990QY7290C3101
¥49,700
¥47,980
¥52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710999QY7290D3110
¥50,900
¥48,980
¥53,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
02711008QY7290A4131
¥55,000
¥52,980
¥58,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
02711209QY7290D3221
¥53,200
¥49,980
¥54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする