QY7290D3020 アナログ設定器 ネオプレート azbil(旧:山武) 02709599

アナログ設定器 ネオプレートQY7290D3020

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は91種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02709599
品番
QY7290D3020
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

FCUコントローラ Infilex FC、VAVコントローラ Infilex VC用のユーザー設定器
居住者が空調発停・温度設定・風量切替を操作可能
汎用コントローラ Infilex GCなどの設定端末としても使用可能
照明スイッチと同形状で室内意匠になじむデザイン
樹脂タイプ・メタルタイプをラインアップ
温度設定方式は絶対値設定・相対値設定・感覚設定から選択可能
コネクタによるワンタッチ配線で施工性向上
運転表示LED付き空調スイッチタイプを用意
表示灯付きタイプを用意(FCU運転状態表示)

用途
使用温度範囲:0~40℃
使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
保管温度範囲:-20~60℃
保管湿度範囲:5~90%RH(結露なきこと)
取付方法:壁面取付
配線長:最大50m
配線方式
・モジュラーコネクタ接続方式
・リード線接続方式(風量切替付タイプ)
付属品
・M4×8小ねじ×2本
取扱説明書:(0.89MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする