コルゲートチューブ11Φ 10m
配線をあとから包み込むように簡単に装着できるため、後付け作業やDIYで最もよく使われます。
- 用途
- 配線束、ケーブルなどの保護や結束用に使用できます。
- 材質
- PP
- 色
- ブラック
- サイズ(mm)
- 11Φ×10m
- 内容量
- 1巻
注意
※本来の用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電線保護 の新着商品
カテゴリ



















![熱収縮チューブセット(530pcs) GB[制御機器] 熱収縮チューブセット(530pcs) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06929391-261028-02.jpg)



