デンカエレクトロン
コルゲートチューブオレンジ色
・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。
・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。
用途
・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。
材質
難燃性ポリプロピレン
色
オレンジ
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-40~110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(50m)
関連資料:
(0.12MB)
(0.07MB)
(0.15MB)
注意
※・使用温度範囲内での使用をお願いいたします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肉厚(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05857858
DKT-25S-OR-50
0.45
32
25.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05857867
DKT-10S-OR-50
0.3
13
10.0±0.3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった