ダクト用CO2濃度センサ
非分散型赤外線吸収法(NDIR)による高精度CO2測定
ダクト内CO2濃度の監視や外気導入量制御に最適
出力信号DC1~5Vのリニア出力
長期安定性に優れたCO2センサ
自動校正機能を搭載し、長期ドリフトを低減
ダクト取付セットを用いた簡単施工
- 用途
- 計測方式:非分散型赤外線吸収法(NDIR)
計測範囲:0~2000ppm
出力信号:DC1~5V(0~2000ppmに対しリニア)
電源電圧:AC24V(+10%/-15%)
消費電力:3VA以下
計測精度:±(50ppm+指示値の5%)
ドリフト:±50ppm/年(@1000ppm)
- 内容量
- 1個
関連資料:(2.67MB)
注意
※画像は代表画像です振動センサ/漏液センサ/その他センサ の新着商品
カテゴリ























