曜日別特売
CY1000C1000 ダクト用CO2濃度センサ azbil(旧:山武) 02712006

ダクト用CO2濃度センサ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02712006
品番
CY1000C1000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469,800円となります。
参考基準価格(税別)¥426,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

非分散型赤外線吸収法(NDIR)による高精度CO2測定
ダクト内CO2濃度の監視や外気導入量制御に最適
出力信号DC1~5Vのリニア出力
長期安定性に優れたCO2センサ
自動校正機能を搭載し、長期ドリフトを低減
ダクト取付セットを用いた簡単施工

用途
計測方式:非分散型赤外線吸収法(NDIR)
計測範囲:0~2000ppm
出力信号:DC1~5V(0~2000ppmに対しリニア)
電源電圧:AC24V(+10%/-15%)
消費電力:3VA以下
計測精度:±(50ppm+指示値の5%)
ドリフト:±50ppm/年(@1000ppm)
関連資料:(2.67MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする