ハイトルクモジュトロールモータ:HMシリーズ

ハイトルクモジュトロールモータ:HMシリーズ - azbil(旧:山武)

最大トルク24~200N・mのハイトルク電動操作器をラインアップしています。
オンオフ制御および位置比例制御に対応しています。
アルミ合金鋳物製ハウジングにより堅牢・コンパクトな構造です。
防滴構造(IP55相当)で幅広い環境で使用可能です。
可動部へグリース封入を行い、高効率・低騒音・長寿命を実現しています。
フィードバックポテンショメータ(1個または2個)を内蔵可能です。
補助スイッチ(SPDT×2)を内蔵可能です。

用途
トルク:24、40、60、100、200N・m
制御動作:オンオフ、位置比例
回転角度:90°
回転時間:25~36秒(無負荷時)
電源:AC100/110VまたはAC200/220V、50/60Hz
モータ:ブレーキ付コンデンサモータ(E種絶縁)
保護構造:防滴構造 IP55相当
周囲温度:0~60℃
周囲湿度:60℃時 85%RH以下
補助スイッチ:SPDT接点×2、AC250V 10A(抵抗負荷)
フィードバックポテンショメータ:135Ω、分解能0.25%
取付姿勢:水平、垂直下向き取付
内容量
1個
関連資料:(1.11MB)
注意
※画像は代表画像です
全37種類を絞り込む
品番
37種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709626HM-10-E11A
¥1,270,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02709766HM-20-E11B
¥1,410,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02709782HM-04-E21A
¥374,000
¥359,800
¥395,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709791HM-10-E22A
¥1,330,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02709931HM-10-E11B
¥1,290,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02709976HM-02-E22B
¥372,000
¥359,800
¥395,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709992HM-04-E12A
¥432,000
¥419,800
¥461,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710001HM-02-E12B
¥372,000
¥359,800
¥395,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710046HM-06-E11B
¥425,000
¥399,800
¥439,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710080HM-20-E11A
¥1,390,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02710098HM-10-E21B
¥1,290,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02710177HM-20-E21A
¥1,390,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02710281HM-06-E12B
¥484,000
¥459,800
¥505,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710448HM-04-E11A
¥374,000
¥359,800
¥395,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710570HM-10-C10B
¥1,210,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
47日以内出荷
返品不可
02710658HM-10-E21A
¥1,270,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02710746HM-02-E21A
¥293,000
¥279,800
¥307,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710789HM-20-C10B
¥1,320,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
52日以内出荷
返品不可
02710850HM-04-E11B
¥394,000
¥379,800
¥417,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
02711069HM-02-E11A
¥293,000
¥279,800
¥307,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02711096HM-20-E22B
¥1,470,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02711236HM-02-E21B
¥313,000
¥299,800
¥329,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02711261HM-20-E12A
¥1,450,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02711279HM-04-E22B
¥453,000
¥439,800
¥483,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02711340HM-20-E22A
¥1,450,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02711392HM-10-E12B
¥1,350,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02711471HM-20-E21B
¥1,410,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02711489HM-02-E12A
¥351,000
¥339,800
¥373,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02711532HM-06-E12A
¥463,000
¥449,800
¥494,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02711778HM-06-E22B
¥484,000
¥459,800
¥505,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02711900HM-06-E11A
¥405,000
¥389,800
¥428,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02711961HM-04-E12B
¥453,000
¥439,800
¥483,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02711970HM-04-E21B
¥394,000
¥379,800
¥417,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02712040HM-20-E12B
¥1,470,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02712162HM-06-E21B
¥425,000
¥399,800
¥439,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02712189HM-06-E21A
¥405,000
¥389,800
¥428,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02712198HM-02-E11B
¥313,000
¥299,800
¥329,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする