HM-10-E11A ハイトルクモジュトロールモータ:HMシリーズ azbil(旧:山武) 02709626

ハイトルクモジュトロールモータ:HMシリーズHM-10-E11A

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02709626
品番
HM-10-E11A
参考基準価格(税別)¥1,270,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

最大トルク24~200N・mのハイトルク電動操作器をラインアップしています。
オンオフ制御および位置比例制御に対応しています。
アルミ合金鋳物製ハウジングにより堅牢・コンパクトな構造です。
防滴構造(IP55相当)で幅広い環境で使用可能です。
可動部へグリース封入を行い、高効率・低騒音・長寿命を実現しています。
フィードバックポテンショメータ(1個または2個)を内蔵可能です。
補助スイッチ(SPDT×2)を内蔵可能です。

用途
トルク:24、40、60、100、200N・m
制御動作:オンオフ、位置比例
回転角度:90°
回転時間:25~36秒(無負荷時)
電源:AC100/110VまたはAC200/220V、50/60Hz
モータ:ブレーキ付コンデンサモータ(E種絶縁)
保護構造:防滴構造 IP55相当
周囲温度:0~60℃
周囲湿度:60℃時 85%RH以下
補助スイッチ:SPDT接点×2、AC250V 10A(抵抗負荷)
フィードバックポテンショメータ:135Ω、分解能0.25%
取付姿勢:水平、垂直下向き取付
関連資料:(1.11MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする