微差圧スイッチボックス
微差圧スイッチを収納・保護するための専用ボックスです。
微差圧スイッチ(PYY-604、PYY-CL13)に対応しています。
壁面へ直接取り付け可能です。
パッキン付き扉を採用し、機器保護に配慮しています。
パッチン錠付きで扉の固定が可能です。
機器取付板や取付用部材が付属し、施工が容易です。
- 用途
- 適用機器:PYY-604、PYY-CL13(微差圧スイッチ)
取付方法:壁面直付け(M6ねじ4本)
材質:電気亜鉛めっき鋼板(扉・本体 t1.2、機器取付板 t1.6)
塗装色:マンセル5Y7/1
質量:約2.6kg
使用条件:屋外使用不可
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.5MB)
注意
※画像は代表画像ですキャビネット / プラボックス の新着商品
カテゴリ


























