曜日別特売
DY3000A2001 微差圧スイッチボックス azbil(旧:山武) 02710631

微差圧スイッチボックス

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02710631
品番
DY3000A2001
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

微差圧スイッチを収納・保護するための専用ボックスです。
微差圧スイッチ(PYY-604、PYY-CL13)に対応しています。
壁面へ直接取り付け可能です。
パッキン付き扉を採用し、機器保護に配慮しています。
パッチン錠付きで扉の固定が可能です。
機器取付板や取付用部材が付属し、施工が容易です。

用途
適用機器:PYY-604、PYY-CL13(微差圧スイッチ)
取付方法:壁面直付け(M6ねじ4本)
材質:電気亜鉛めっき鋼板(扉・本体 t1.2、機器取付板 t1.6)
塗装色:マンセル5Y7/1
質量:約2.6kg
使用条件:屋外使用不可
関連資料:(0.5MB)
注意
※画像は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする