微差圧スイッチ:PYY-604シリーズ
高感度・高信頼性の微差圧スイッチ
設定ダイヤルによる簡単な作動圧力設定
小形・軽量設計
ブラケット付属で設置が容易
保護構造IP54(カバー装着時)
フィルター目詰まり監視やクリーンルーム圧力監視に最適
- 用途
- 測定対象:空気または腐食性のない気体
感圧部材質:シリコンダイヤフラム
スイッチ出力:1接点(SPDT)
接点定格:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)
圧力導入口:Φ6.2mm
設定方法:外部設定ダイヤル方式
使用温度範囲:-30~85℃
取付姿勢:垂直取付推奨
ケース材質:ガラス繊維強化ポリカーボネート、ASA樹脂
質量:約120g
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.66MB)
注意
※画像は代表画像です圧力・流量センサ の新着商品
カテゴリ
























