PYY-604-921 微差圧スイッチ:PYY-604シリーズ azbil(旧:山武) 02710902

微差圧スイッチ:PYY-604シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02710902
品番
PYY-604-921
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

高感度・高信頼性の微差圧スイッチ
設定ダイヤルによる簡単な作動圧力設定
小形・軽量設計
ブラケット付属で設置が容易
保護構造IP54(カバー装着時)
フィルター目詰まり監視やクリーンルーム圧力監視に最適

用途
測定対象:空気または腐食性のない気体
感圧部材質:シリコンダイヤフラム
スイッチ出力:1接点(SPDT)
接点定格:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)
圧力導入口:Φ6.2mm
設定方法:外部設定ダイヤル方式
使用温度範囲:-30~85℃
取付姿勢:垂直取付推奨
ケース材質:ガラス繊維強化ポリカーボネート、ASA樹脂
質量:約120g
関連資料:(0.66MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする