慶和製作所
K 手押しポンプ ピストン一式 KT-35用
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプです。
手押し式井戸ポンプ用ピストン一式。
用途
農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
管接続口径
40Φ(1.5インチ)
本体寸法(mm)
350×105×105
本体質量(g)
536
規格寸法(mm)
35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02725017
39862
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください