慶和製作所
K 手押しポンプ ピストン一式 KT-35用
39862
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02725017
品番
39862
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
昔ながらの手押し式井戸ポンプで災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプです。
手押し式井戸ポンプ用ピストン一式。
用途
農事用、ガーデニング、雨水利用、船舶、非常用、緊急災害用などに。
管接続口径
40Φ(1.5インチ)
本体寸法(mm)
350×105×105
本体質量(g)
536
規格寸法(mm)
35