カラー柄 白毛 ニス刷毛

カラー柄 白毛 ニス刷毛 - 大五郎カラー柄 白毛 ニス刷毛 - 大五郎

一般向けの塗装用刷毛です。(粘度の低い塗料、溶剤向き)
チョッとした隙間のほこりなどの除去も使えて便利です。
毛材は山羊毛です。

用途
ラックやニスなどの塗装に。
毛材
山羊毛
内容量
1個
注意
※塗装後は専用液(ほこり取りは水)などで刷毛を洗い、水気を取って乾いた布で巻くなどして日の当たらない場所に保管して下さい。使用後は水や専用液などで本品を良く拭いてお子様の手の届かない場所に保管して下さい。商品性質上、多少毛が抜ける場合があります。ご使用前に毛をさばいてからご使用ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0273057260471曲225×40×1028
オープン
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
0273058160469立190×30×1019
オープン
¥389
¥428(税込)
5日以内出荷
0273093160470立212×40×1026
オープン
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする