※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大五郎
カラー柄 白毛 ニス刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・本体寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
立
本体寸法(mm)
190×30×10
注文コード
02730581
品番
60469
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
一般向けの塗装用刷毛です。(粘度の低い塗料、溶剤向き)
チョッとした隙間のほこりなどの除去も使えて便利です。
毛材は山羊毛です。
用途
ラックやニスなどの塗装に。
タイプ
立
本体寸法(mm)
190×30×10
本体質量(g)
19
毛材
山羊毛
注意
※塗装後は専用液(ほこり取りは水)などで刷毛を洗い、水気を取って乾いた布で巻くなどして日の当たらない場所に保管して下さい。使用後は水や専用液などで本品を良く拭いてお子様の手の届かない場所に保管して下さい。商品性質上、多少毛が抜ける場合があります。ご使用前に毛をさばいてからご使用ください。