SUN UP
グリップ付ダスターハケ
痛みにくく丈夫です!
接着植毛製法で毛が抜けにくいです
滑りにくく持ちやすいグリップ素材です!
使いやすい3インチ(75mm幅)
用途
清掃作業、塗装、薬品の塗布に使用できます。
材質
毛:PET 、柄:PP+TRP
本体寸法(mm)
235×75×20
本体質量(g)
93
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02731132
15626
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください