SUN UP
グリップ付ダスターハケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02731132
品番
15626
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
痛みにくく丈夫です!
接着植毛製法で毛が抜けにくいです
滑りにくく持ちやすいグリップ素材です!
使いやすい3インチ(75mm幅)
用途
清掃作業、塗装、薬品の塗布に使用できます。
材質
毛:PET 、柄:PP+TRP
本体寸法(mm)
235×75×20
本体質量(g)
93