横浜ディスプレイミュージアム
モンステラポット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(cm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02725882
GLA-1548
1本
PE、鉄、PS(鉢:紙)
75
110
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02726171
GLA-1582
1本
ポリエステル、PVC、鉄、セメント(鉢:PP)
130
110
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02727327
GLA-1232
1個
ポリエステル、PE、PS、石、鉄、(鉢:陶器)
40
55
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740