大五郎
道具洗いブラシ ミニ
ヘッドが小さい為、狭い部分等の作業にも最適です。
グリップの親指部分に窪み(凹み)が有る形状で、力を入れやすい設計になっております。
用途
道具洗いに便利なブラシです。
全長(mm)
380
サイズ
ブラシ部:約100x50x40mm
本体寸法(mm)
400×50×110
材質(ブラシ部)
ナイロン
本体質量(g)
100
内容量
1個
注意
※ハンドル部にフック穴が開いていている為、吊り下げての保管が出来る。
※強くこするとキズがつくことがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02731116
15578
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください