15578 道具洗いブラシ ミニ 大五郎 02731116

道具洗いブラシ ミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02731116
品番
15578
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

ヘッドが小さい為、狭い部分等の作業にも最適です。
グリップの親指部分に窪み(凹み)が有る形状で、力を入れやすい設計になっております。

用途
道具洗いに便利なブラシです。
全長(mm)
380
サイズ
ブラシ部:約100x50x40mm
本体寸法(mm)
400×50×110
材質(ブラシ部)
ナイロン
本体質量(g)
100
注意
※ハンドル部にフック穴が開いていている為、吊り下げての保管が出来る。
※強くこするとキズがつくことがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする