ぞうきん 綿100% 20枚組 ホワイト
・綿100%で吸水性に優れた、使いやすいぞうきんです。・ 薄手タイプで絞りやすく、日常の拭き掃除に適しています。・水拭き・乾拭きのどちらにも使用できます。・ ご家庭からオフィス、店舗、工場など幅広い場所の清掃に使用できます。・便利な10枚組で、清掃場所ごとの使い分けにもおすすめです。
- 用途
- ・床、窓、机、家具などの水拭き・乾拭きに。・ご家庭、学校、オフィス、店舗、工場、倉庫などの清掃に。・洗車後の水分の拭き取りなどにも使用できます。
- 材質
- 綿100%
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約27
- サイズ(mm)
- 約200×300
- 内容量
- 1セット(20枚)
注意
※・本来の用途以外には使用しないでください。・使用する場所や材質によっては、傷や色移りなどが生じる場合があります。目立たない場所で確認してから使用してください。・砂や硬いゴミなどが付着した状態で使用すると、清掃面を傷つけるおそれがあります。・火気や高温になる場所の近くでは使用・保管しないでください。・ご使用後はよく洗い、十分に乾燥させてから保管してください。・洗濯や使用により、多少の縮み・型崩れ・毛羽落ちが生じる場合があります。・使用する洗剤・漂白剤などの注意表示に従ってください。掃除用具 の新着商品
カテゴリ



























