エンジン式高圧洗浄機 SER フルフレームタイプ
フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。
信頼の国内メーカー製高耐久汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。
現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
- 用途
- 建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。
家屋やビルの外壁洗浄に。
農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。
水タンク/ノッチタンクの洗浄に。
石垣の苔落としに。
木材加工センターでの粉塵抑制に。
- 付属品
- タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
- トラスコ品番
- 715-0511
- 幅(mm)
- 550
- 高さ(mm)
- 555
- 奥行(mm)
- 530
- 燃料
- 無鉛レギュラーガソリン
- 排気量(mL)
- 総排気量:196
- 使用時間(分)
- 満タン時:最大約95
- 吐出圧力(MPa)
- 8
- 燃料タンク容量(L)
- 3.1
- 給水方式
- 自吸式
- 吐出水量(L/min)
- 23
- エンジン使用燃料
- 空冷4サイクルガソリンエンジン
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥8,400/税込¥9,240 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ
















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





