トレードワン
マイクロファイバーハンディモップ(乾拭き専用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02731342
品番
30782
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
超極細繊維がホコリを逃さず絡め取る。家具や家電製品のホコリ取りに。高い所や手の届きにくい場所にも!
色
ブラウン
材質
モップ:ポリエスエル、柄:ポリプロピレン、中芯:スチール、キャップ:PVC
サイズ(mm)
160×160×550