ミニぞうきん 綿100% 吊り下げ紐・ネームタグ付き 5枚組 ブルー

ミニぞうきん 綿100% 吊り下げ紐・ネームタグ付き 5枚組 ブルー - ユノックス

・綿100%で吸水性に優れた、使いやすいぞうきんです。・ 小さな手でも扱いやすいミニサイズのぞうきんです。・綿100%で、日常の拭き掃除に使いやすい仕様です。・フックなどに掛けて保管できる便利な吊り下げ紐付きです。・学年・組・名前などを記入できるネームタグ付きです。・学校や幼稚園・保育園、ご家庭など幅広い場所で使用できます。・洗い替えにも便利な5枚組です。・水拭き・乾拭きのどちらにも使用できます。

用途
・学校、幼稚園、保育園、ご家庭などでの拭き掃除に。机・窓・床などの清掃や、図画工作・水彩絵の具・習字などの際の拭き取りに。・オフィス、店舗、工場、倉庫などの清掃に。・洗車後の水分の拭き取りなどにも使用できます。
材質
綿100%
色
ブルー
質量(g)
約13
サイズ(mm)
約150×200
内容量
1セット(5枚)
注意
※・本来の用途以外には使用しないでください。・ご使用前に一度水洗いすることをおすすめします。・初めのうちは多少の毛羽落ちや色落ちが生じる場合があります。・使用後はよく洗い、十分に乾燥させてから保管してください。・ 洗濯や使用により多少縮む場合があります。・ 砂や硬いゴミなどが付着した状態で使用すると、清掃面を傷つける場合があります。・火気や高温になる場所の近くでは使用・保管しないでください。・ネームタグに記入する際は、インクが十分に乾いてから使用してください。・使用する場所や材質によっては、傷や色移りなどが生じる場合があります。ご注意ください。・使用する洗剤・漂白剤などの注意表示に従ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0273246224-004
オープン
¥319
¥351(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする