曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)
規格
R15クラス2
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94
内容量
1台
注意
※断熱施工不可
全14種類を絞り込む
色
質量(kg)
埋め込み深さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
消費電力(W)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02732507XD402279R0.7オフホワイト30(別売り電源装置_XA_432_002)4000(別売り電源装置_XA_432_002)169
¥22,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732550XD403525R0.5オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)2700(別売り電源装置_XA_433_002)142
¥15,800
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732559XD403370R0.5マットブラック13(別売り電源装置_XA_433_001F)2700(別売り電源装置_XA_433_001F)145
¥18,800
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732602XD402285R0.7オフホワイト30(別売り電源装置_XA_432_002)2700(別売り電源装置_XA_432_002)169
¥22,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732620XD403394R0.5マットブラック13(別売り電源装置_XA_433_001F)2700(別売り電源装置_XA_433_001F)145
¥18,300
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732638XD402233R0.7オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)4000(別売り電源装置_XA_432_001F)189
¥22,800
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732690XD403203R0.4オフホワイト13(別売り電源装置_XA_433_001F)4000(別売り電源装置_XA_433_001F)114
¥13,800
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732699XD402194R0.6オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)4000(別売り電源装置_XA_432_001F)141
¥19,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732717XD402400R0.7オフホワイト30(別売り電源装置_XA_432_002)3500(別売り電源装置_XA_432_002)204
¥21,300
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732726XD403651R0.6オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)2700(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732742XD403389R0.5オフホワイト13(別売り電源装置_XA_433_001F)3500(別売り電源装置_XA_433_001F)145
¥18,300
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732498XD401368R0.9マットブラック39(別売り電源装置_XA_431_101F)/28(別売り電源装置_XA_431_201F)3500(別売り電源装置_XA_431_101F・別売り電源装置_XA_431_201F)169
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02732568XD402209R0.7オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)4000(別売り電源装置_XA_432_001F)189
¥23,800
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02732577XD402288R0.7マットブラック30(別売り電源装置_XA_432_002)4000(別売り電源装置_XA_432_002)169
¥22,300
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする