TONE(トネ/旧:前田金属工業)
コードレスナットランナー
CNRS180
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02733582
品番
CNRS180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
高精度な締付トルク管理が可能です。
市販のインパクト用ソケットで使用できます。
用途
六角ボルトの締付け・緩め作業用。
付属品
L形反力受、[[-]]ドライバー、バッテリー、バッテリーカバー
トラスコ品番
660-3513
差込角(mm)
25.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6
最大締付トルク(N・m)
1800
バッテリー電圧(V)
蓄電池:14.4V または18V、USB 端子:5V
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません