インフォメーションスタンド
インフォメーションスタンド
- 用途
- 2355K A3ヨコ
- 材質
- 面板:3mm透明アクリル/スチール塗装仕上(ブラック)、脚部:スチール塗装仕上(シルバー)
- 質量(kg)
- 8.4
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 567×1100×350
- 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
- 517×411
- 用紙寸法(mm)
- A3ヨコ(420×297)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
インフォメーションスタンド の新着商品
カテゴリ
























![シンプルインフォメーションボード シンエイ[店舗什器・備品] シンプルインフォメーションボード シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821487-261023-02.jpg)
![シンプルインフォメーションボード(角度調節可能タイプ) シンエイ[店舗什器・備品] シンプルインフォメーションボード(角度調節可能タイプ) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821548-261023-02.jpg)
![スタンドプレートスモール シンエイ[店舗什器・備品] スタンドプレートスモール シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821977-261023-02.jpg)
![スタンドプレートスリム シンエイ[店舗什器・備品] スタンドプレートスリム シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821959-261023-02.jpg)