インフォメーションスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02756797
品番
2355K A3ヨコ
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

インフォメーションスタンド

用途
2355K A3ヨコ
材質
面板:3mm透明アクリル/スチール塗装仕上(ブラック)、脚部:スチール塗装仕上(シルバー)
質量(kg)
8.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
567×1100×350
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
517×411
用紙寸法(mm)
A3ヨコ(420×297)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする