インフォメーションスタンド
支柱がアール形状で、おしゃれな片面サイン用のインフォメーションスタンド。
表示面はプリントした紙を透明板に挟んでセットするだけ!
オフィスや公共施設、店舗の案内表示に。
- 用途
- 2354S-K A3ヨコ
- 材質
- フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上、面板:1.5mm透明アクリル/3mm白アクリル、脚部:スチール塗装仕上
- 質量(kg)
- 5
- 色
- ステン/ベースブラック
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 461×1100×350
- 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
- 403×280
- 用紙寸法(mm)
- A3ヨコ 420×297
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
インフォメーションスタンド の新着商品
カテゴリ
























![シンプルインフォメーションボード シンエイ[店舗什器・備品] シンプルインフォメーションボード シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821487-261023-02.jpg)
![シンプルインフォメーションボード(角度調節可能タイプ) シンエイ[店舗什器・備品] シンプルインフォメーションボード(角度調節可能タイプ) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821548-261023-02.jpg)
![スタンドプレートスモール シンエイ[店舗什器・備品] スタンドプレートスモール シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821977-261023-02.jpg)
![スタンドプレートスリム シンエイ[店舗什器・備品] スタンドプレートスリム シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06821959-261023-02.jpg)