アルモード (ベルク)
インフォメーションスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02756788
品番
2354S-K A3ヨコ
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
支柱がアール形状で、おしゃれな片面サイン用のインフォメーションスタンド。
表示面はプリントした紙を透明板に挟んでセットするだけ!
オフィスや公共施設、店舗の案内表示に。
用途
2354S-K A3ヨコ
材質
フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上、面板:1.5mm透明アクリル/3mm白アクリル、脚部:スチール塗装仕上
質量(kg)
5
色
ステン/ベースブラック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
461×1100×350
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
403×280
用紙寸法(mm)
A3ヨコ 420×297
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650