東京堂
グラス風ボール80
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリスチレン
分類
クリスマスボール
色(キャップ)
ゴールド
寸法(Φcm)
8
内容量
1パック(4個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02754731
XB000588-005
ブルー
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02755117
XB000588-023
グリーン
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02755720
XB000588-003
レッド
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません