曜日別特売

グラス風ボール80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1パック(4個)
レッド
注文コード
02755720
品番
XB000588-003
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリスチレン
レッド
分類
クリスマスボール
色(キャップ)
ゴールド
寸法(Φcm)
8
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする