ファブリックサンタライトスタンド
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
- 用途
- インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
- 材質
- ポリエステル、鉄
- 分類
- クリスマス置物
- 寸法(cm)
- 39×30×88
- 電池
- RC2032×2個使用(別売)
- 内容量
- 1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 全国 | 2 | ¥1,350/税込¥1,485 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 北海道地方 | 2 | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 沖縄地方 | 2 | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
クリスマス の新着商品
カテゴリ



















![120cmスタンダードツリーセット アルファ[販促] 120cmスタンダードツリーセット アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06758566-261021-02.jpg)
![120cmファミリーセットツリー アルファ[販促] 120cmファミリーセットツリー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06758609-261021-02.jpg)
![150cmDXフォールディングツリー アルファ[販促] 150cmDXフォールディングツリー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06758487-261021-02.jpg)
![150cmスタンダードツリーセット アルファ[販促] 150cmスタンダードツリーセット アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06758512-261021-02.jpg)
![150cmファミリーセットスノーツリー アルファ[販促] 150cmファミリーセットスノーツリー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06758600-261021-02.jpg)
![150cmファミリーセットツリー アルファ[販促] 150cmファミリーセットツリー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06758661-261021-02.jpg)
![180cmスタンダードツリーセット アルファ[販促] 180cmスタンダードツリーセット アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06758670-261021-02.jpg)
![180cmファミリーセットツリー アルファ[販促] 180cmファミリーセットツリー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06758582-261021-02.jpg)
![210cmファミリーセットツリー アルファ[販促] 210cmファミリーセットツリー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06758557-261021-02.jpg)
![90cmスタンダードツリーセット アルファ[販促] 90cmスタンダードツリーセット アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06758591-261021-02.jpg)
![90cmファミリーセットツリー アルファ[販促] 90cmファミリーセットツリー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06758627-261021-02.jpg)