フロアスタンド
クリア感がソフトを引き立て、おしゃれなお店にピッタリ。
飲食店、物販、サービス施設など、オールラウンドに使えます。
2ポールデザインが安定感あるスタイル。
- 材質
- フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、アタッチメント:樹脂メッキ仕上、面板:2mm透明アクリル/3mmアルミ複合板(シルバー)、スライドファイル:0.5mm透明PET、ポール:スチール塗装仕上、ベース:スチール塗装仕上
- 質量(kg)
- 9.4
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 485×1191×300
- 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
- 298×421
- 用紙寸法(mm)
- A3(297×420)
- 内容量
- 1台
注意
※パネル部分は、タテ・ヨコ直立・傾斜(角度自由)に調節して使うことができます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
ポップスタンド の新着商品
カテゴリ



























