アルモード (ベルク)
フロアスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ステン/ベースブラック
ステン/ベースシルバー
ステン/ベースブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02756928
品番
2834S-K A3
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
クリア感がソフトを引き立て、おしゃれなお店にピッタリ。
飲食店、物販、サービス施設など、オールラウンドに使えます。
2ポールデザインが安定感あるスタイル。
色
ステン/ベースブラック
材質
フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、アタッチメント:樹脂メッキ仕上、面板:2mm透明アクリル/3mmアルミ複合板(シルバー)、スライドファイル:0.5mm透明PET、ポール:スチール塗装仕上、ベース:スチール塗装仕上
質量(kg)
9.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
485×1191×300
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
298×421
用紙寸法(mm)
A3(297×420)
注意
※パネル部分は、タテ・ヨコ直立・傾斜(角度自由)に調節して使うことができます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650