壁掛けツリーL
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。
- 用途
- インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
- 材質
- ポリエチレン、発泡スチロール、石、ジュート
- 色
- グリーン
- 分類
- ミニツリー スワッグ
- 寸法(cm)
- 【ポット部分】14×10×17【仕様】30×13×65
- 内容量
- 1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
クリスマス の新着商品
カテゴリ





























