曜日別特売
XV000183 壁掛けツリーL MAGIQ(東京堂) 02753751

XV000183 壁掛けツリーL MAGIQ(東京堂) 02753751
XV000183 壁掛けツリーL MAGIQ(東京堂) 02753751
XV000183 壁掛けツリーL MAGIQ(東京堂) 02753751

壁掛けツリーL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02753751
品番
XV000183
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン、発泡スチロール、石、ジュート
色
グリーン
分類
ミニツリー スワッグ
寸法(cm)
【ポット部分】14×10×17【仕様】30×13×65
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする