東京堂
春香水引飾り
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
水引
分類
水引飾り
寸法(cm)
16×3×30
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02753227
XJ001416-011
フジ
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
02754530
XJ001416-024
アオミドリ
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
02755291
XJ001416-005
ミズイロ
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
02756517
XJ001416-002
モモ
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません