曜日別特売
XJ001416-024 春香水引飾り 東京堂 02754530

 

XJ001416-024 春香水引飾り 東京堂 02754530
XJ001416-024 春香水引飾り 東京堂 02754530
XJ001416-024 春香水引飾り 東京堂 02754530

春香水引飾り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
色アオミドリ
内容量1個注文コード02754530品番XJ001416-024
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
アオミドリ
材質
水引
分類
水引飾り
寸法(cm)
16×3×30
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする