東京堂
柄扇子ピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
和紙、水引、ワイヤー
分類
お正月
寸法(cm)
13×0.8×6.5×38
内容量
1袋(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02755221
JP009524-018
キン
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
02755458
JP009524-003
アカ
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
02755546
JP009524-016
コイピンク
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません