東京堂
柄扇子ピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
コイピンク
アカ
キン
コイピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
02755546
品番
JP009524-016
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
コイピンク
材質
和紙、水引、ワイヤー
分類
お正月
寸法(cm)
13×0.8×6.5×38
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません