東京堂
縁起ひつじピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
質量(kg)
0.02
分類
お正月
寸法(cm)
6×0.2×4.7×29
内容量
1袋(4本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02752089
JP002027-018
キン
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
02754600
JP002027-001
シロ
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません