曜日別特売
JP002027-001 縁起ひつじピック 東京堂 02754600

 

JP002027-001 縁起ひつじピック 東京堂 02754600
JP002027-001 縁起ひつじピック 東京堂 02754600
JP002027-001 縁起ひつじピック 東京堂 02754600

縁起ひつじピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
色シロ
内容量1袋(4本)注文コード02754600品番JP002027-001
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
シロ
材質
木製
質量(kg)
0.02
分類
お正月
寸法(cm)
6×0.2×4.7×29
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする