非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形

非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 - OSG(オーエスジー)

DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。
チップブレーカタイプで切りくずを細かく分断します。

用途
銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
ねじれ角(°)
41
内容量
1本
全12種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
最大切込み(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
切削径(Φmm)
機能長さ(mm)
最大切込み(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02745028AE-TL-N 12X60-N723-6676【DCON】12【DC】12【LF】11060
¥23,100
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02745527AE-TL-N 20X100-N723-6679【DCON】20【DC】20【LF】175100
¥106,000
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746367AE-TL-N 16X80-N723-6691【DCON】16【DC】16【LF】15080
¥63,200
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747801AE-TL-N 6X30-N723-6685【DCON】6【DC】6【LF】7530
¥8,850
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748668AE-TL-N 6X18-N723-6642【DCON】6【DC】6【LF】6018
¥6,820
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749149AE-TL-N 8X24-N723-6663【DCON】8【DC】8【LF】7024
¥9,740
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749158AE-TL-N 12X36-N723-6635【DCON】12【DC】12【LF】8036
¥17,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749508AE-TL-N 10X50-N723-6639【DCON】10【DC】10【LF】10050
¥17,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751118AE-TL-N 8X40-N723-6653【DCON】8【DC】8【LF】9040
¥12,700
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751179AE-TL-N 16X48-N723-6677【DCON】16【DC】16【LF】12048
¥48,700
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751432AE-TL-N 20X60-N723-6726【DCON】20【DC】20【LF】13560
¥81,400
¥66,980
¥73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751906AE-TL-N 10X30-N723-6699【DCON】10【DC】10【LF】7530
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする