OSG(オーエスジー)
非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
【DCON】12
【DCON】20
【DCON】16
【DCON】6
【DCON】8
【DCON】10
トラスコ品番
723-6663
723-6676
723-6679
723-6691
723-6685
723-6642
723-6663
723-6635
723-6639
723-6653
723-6677
723-6726
723-6699
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02749149
品番
AE-TL-N 8X24-N
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。
チップブレーカタイプで切りくずを細かく分断します。
用途
銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:
トラスコ品番
723-6663
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
切削径(Φmm)
【DC】8
機能長さ(mm)
【LF】70
最大切込み(mm)
24
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
ねじれ角(°)
41