東京堂
お手玉獅子
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル、発砲スチロール
分類
お正月
寸法(cm)
Φ4.5×4.5
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02753261
XJ009202-117
ムラサキガラ
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02754688
XJ009202-103
アカガラ
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02755562
XJ009202-017
ムラサキ
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません