東京堂
お手玉獅子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アカガラ
ムラサキガラ
アカガラ
ムラサキ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02754688
品番
XJ009202-103
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
アカガラ
材質
ポリエステル、発砲スチロール
分類
お正月
寸法(cm)
Φ4.5×4.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません