曜日別特売

ChillerX 水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ

ChillerX  水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ - ShiftallChillerX  水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ - ShiftallChillerX  水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ - ShiftallChillerX  水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ - ShiftallChillerX  水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ - ShiftallChillerX  水冷ベスト ペルチェチラー式 フリーサイズ - Shiftall

環境温度から最大-35℃まで冷却可能な2つのペルチェ素子で水を冷やし、冷やした水を電動ポンプで水冷シートに循環させる「ペルチェチラー方式」を採用した水冷服です。「点」でしか冷却できないペルチェ直冷方式と比べ、約14倍もの広い表面積を持つ水冷シートを使い、「面」で上半身を冷やし続けるから、とにかく冷えます。取り外したジャケット部は水洗いが可能なため、常に清潔に保つことができます。

用途
建設、物流、整備、調理、農作業、交通整理、サバイバルゲーム、バイクや釣りなどのご用途に。
付属品
ChillerX本体、ChillerX水冷ウェア、水注入チューブ、取扱説明書、使用上のご注意/保証書
仕様
使用水量:約140ml,約60ml
質量(kg)
1.6
サイズ
フリーサイズ(S~3L 胸囲79cm~120cm)
冷却方式
ペルチェチラー方式
バッテリー
(動作確認済みモバイルバッテリー)MOTTERU MOT-MBSS20001 (20000mAh) MOTTERU MOT-MB25001 (25000mAh) UGREEN 90597A (25,000mAh) エレコム EC-C17LBK (20,000mAh) VEGER Tank Boost W5001C (56000mAh)
動作モード
MAXモード、ECOモード
アダプター型式
動作確認済みAC:Anker Nano II CIO NovaPort DUO II UGREEN Nexode PD 充電器 65W 10334 UGREEN Nexode Pro 100W X756 エレコム EC-AC8565BK エレコム EC-AC4465BK バッファロー BSACPD6505C2BKカシムラ DC-062(シガーソケットチャージャー) MOTTERU MOT-DCPD65C2-BK(シガーソケットチャージャー) UGREEN 75W USB C カーチャージャー 20467(シガーソケットチャージャー)
給電方式
USB Type-C (DC20V 3A 60W)
稼働時間(時間)
約2.5※25,000mAh/3.6V/90Whのモバイルバッテリーを使用しECOモードで運転した場合。より大きな容量のモバイルバッテリーを使えば、3時間、6時間といった長時間動作が可能。USB PD(20V 3A)のACアダプターと接続すれば、時間無制限。
内容量
1個
注意
※バッテリーは付属しませんので、あらかじめ動作確認済みのモバイルバッテリーまたはUSB Type-C ACアダプターをご用意ください。延長チューブ(別売り/品番:6300098627)を使えば、本体部を移設することができます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02769571SOP-C1W1G
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする