- 用途
- 建設、物流、整備、調理、農作業、交通整理、サバイバルゲーム、バイクや釣りなどのご用途に。
- 付属品
- ChillerX本体、ChillerX水冷ウェア、水注入チューブ、取扱説明書、使用上のご注意/保証書
- 仕様
- 使用水量:約140ml,約60ml
- 質量(kg)
- 1.6
- サイズ
- フリーサイズ(S~3L 胸囲79cm~120cm)
- 冷却方式
- ペルチェチラー方式
- バッテリー
- (動作確認済みモバイルバッテリー)MOTTERU MOT-MBSS20001 (20000mAh) MOTTERU MOT-MB25001 (25000mAh) UGREEN 90597A (25,000mAh) エレコム EC-C17LBK (20,000mAh) VEGER Tank Boost W5001C (56000mAh)
- 動作モード
- MAXモード、ECOモード
- アダプター型式
- 動作確認済みAC:Anker Nano II CIO NovaPort DUO II UGREEN Nexode PD 充電器 65W 10334 UGREEN Nexode Pro 100W X756 エレコム EC-AC8565BK エレコム EC-AC4465BK バッファロー BSACPD6505C2BKカシムラ DC-062(シガーソケットチャージャー) MOTTERU MOT-DCPD65C2-BK(シガーソケットチャージャー) UGREEN 75W USB C カーチャージャー 20467(シガーソケットチャージャー)
- 給電方式
- USB Type-C (DC20V 3A 60W)
- 稼働時間(時間)
- 約2.5※25,000mAh/3.6V/90Whのモバイルバッテリーを使用しECOモードで運転した場合。より大きな容量のモバイルバッテリーを使えば、3時間、6時間といった長時間動作が可能。USB PD(20V 3A)のACアダプターと接続すれば、時間無制限。